{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oblika glave vijaka | cilindrična glava | |
| S pasom | da | |
| Nazivna dolžina | 21 mm | |
| Velikost navoja | M8,0×1 | |
| Pogonski profil | notranji 6-kotnik | |
| Velikost pogona | SW3 | |
| Enota, širina ključa | metrično | |
| Širina ključa | 3 mm | |
| Korak navoja | 1 mm | |
| Površina | črna | |
| Izvedba stebla | Teilgewinde | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | vijak nespecificiran | |
| Vrsta navoja | iSO metrični fini navoj | |
| Material | jeklo | |
| Priporočen zatezni moment maks. | 3 Nm |
| Številka izdelka | 259018 7 | |
| EAN/GTIN | 4062406246136 | |
| Številka proizvajalca | 259018 7 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |