• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Vite per leva, Modello: 19

Codice art.: 259018 19
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Trasmissione SW2,5
Filettatura M6
Lunghezza L 17 mm
Coppia di serraggio 2 Nm
Tipo di prodotto Vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 259018 19
EAN / GTIN 4067263707806
Codice del produttore 259018 19