Svirties varžtas, Tipas: 2

Prekės Nr.: 259018 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 318 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis varžtas nespec.
Turinys atskira dalis
Sriegio dydis d1 M8,0×1
Pavaros profilis vidinis šešiabriaunis
Pavaros dydis SW3
Nominalusis ilgis L 21 mm
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 3 Nm
Rakto dydis s 3 mm
Paviršius juoda
Varžto galvutės forma cilindrinė galvutė
Su stebule taip
Rakto dydžio elementas metrais
Sriegio žingsnis P 1 mm
Koto modelis Dalinis sriegis
Sriegio tipas metrinis ISO smulkaus žingsnio sriegis
Pragręžta taip
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 259018 2
EAN / GTIN 4062406246044
Gamintojo numeris 259018 2