{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Nespecifikovaný šroub | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Rozměr závitu d1 | M8,0×1 | |
| Profil pohonu | vnitřní šestihran | |
| Velikost pohonu | OK3 | |
| Jmenovitá délka L | 21 mm | |
| Doporučený utahovací moment max. | 3 Nm | |
| Rozměr klíče s | 3 mm | |
| Povrch | Černá | |
| Tvar hlavy šroubů | Válcová hlava | |
| S nákružkem | ano | |
| Jednotka velikosti klíče | metrické | |
| Stoupání závitu P | 1 mm | |
| Provedení stopky | Částečný závit | |
| Druh závitu | Metrický přesný závit ISO | |
| Provrtané | ano | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 259018 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406246044 | |
| Číslo výrobce | 259018 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |