Vijak koljenaste poluge, tip: 2

Artikl br.: 259018 2
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
211 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip SW3
Navoji M8×1
duljina D (L) 21 mm
Stezni moment 3 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 259018 2
EAN / GTIN 4062406246044
Broj proizvođača 259018 2