Vijak kolenske ročice, Tip: 2

Št. art.: 259018 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
305 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka vijak nespecificiran
Vsebina posamezni del
Velikost navoja d1 M8,0×1
Pogonski profil notranji 6-kotnik
Velikost pogona SW3
Nazivna dolžina L 21 mm
Priporočen zatezni moment maks. 3 Nm
Zev ključa s 3 mm
Površina črna
Oblika glave vijaka cilindrična glava
S pasom da
Enota, širina ključa metrično
Korak navoja P 1 mm
Izvedba stebla delni navoj
Vrsta navoja iSO metrični fini navoj
Prevrtano da
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 259018 2
EAN/GTIN 4062406246044
Številka proizvajalca 259018 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com