• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Inserto per tornitura CNMG 120404, per lavorazione di finitura

Codice art.: 250102 SW05
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di fissaggio inserto P (con foro cilindrico, serrato tramite foro)
Numero taglienti 4 pz.
Designazione inserto CNMG 120404
Tipo SW05
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità S (materiali difficilmente truciolabili)
Raggio di punta R 0,4 mm
Classe di tolleranza M
Esecuzione del rompitruciolo MQ
A umido max. idonea
Lubrorefrigerante sì
Denominazione originale prodotto CNMG120404MQ SW05
Forma di base Rombico
Spessore dell’inserto S 4,76 mm
Esecuzione dell’inserto neutro
Lunghezza del tagliente l 12,9 mm
Altezza del tagliente 4,76 mm
Diametro dell’inserto d 12,7 mm
Angolo al vertice 80 gradi
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 0 gradi
Angolo di spoglia normale (tagliente secondario) 0 gradi
Codice ISO CNMG 120404
Diametro foro di fissaggio 5,16 mm
Profondità di taglio della zona di lavoro consigliata, min. 0,2 mm
Profondità di taglio della zona di lavoro consigliata, max. ap max 1 mm
Profondità di taglio ap, min. 0,25 mm
Profondità di taglio ap, max. 4,25 mm
Velocità di taglio utilizzo principale, min. 50 m/min
Velocità di taglio utilizzo principale, max. 140 m/min
Avanzamento per giro min. f 0,05 mm/gir.
Avanzamento per giro max. f 0,3 mm/gir.
Gruppo di truciolabilità, specifico per il produttore S05
Materiali da taglio, codice produttore SW05
Spessore inserto T 4,76 mm
Codifica punti di attacco dell´inserto CN1204042N
Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 CN1204042N
Tipo di prodotto Inserto
con codice ISO sì
Normativa DIN ISO 1832
Verso di inserimento neutro
Per materiale Titan
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Tipo di fissaggio Foro
Rompitruciolo sì
Condizione di taglio continuo
Numero di opzioni di utilizzo 4 pz.
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 250102 SW05
EAN / GTIN 4960664629527
Codice del produttore TWH00916
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
continuo
 
a umido max.