• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Supplemento per gomme grigio-blu

Codice art.: 12875
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Rotolo
Larghezza 50 mm
Diametro 200 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 12875
EAN / GTIN 4017976128757
Codice del produttore 12875
Numero-L L90080 1109
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Le gomme non lasciano segni (antitraccia). Supplemento di prezzo rispetto a ruote standard.

Proprietà:

  • Dimensione ruota (mm): 200 x 50
  • Gomme: Gomma piena elastica grigio-blu
  • Nota: Supplemento sui rotoli Ø 200 mm