• Il 09/06 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/06/2025
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Inserto per filettare KOMET® UniTurn®, destro, L2 = 15 mm, ⌀ Dmin. / Filettatura grossa: 5/M6mm

Codice art.: 240200 5/M6
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. / Filettatura grossa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per fori a partire da ⌀ Dmin 5 mm
Filettatura grossa M6
Passaggio interno per LR
Per passo fino a 1 mm
⌀ Codolo d 8 mm
f 2,25 mm
a 4,7 mm
s 0,55 mm
Portautensili adatto n. art. 240100 12/8; 16/8
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 240200 5/M6
copia
EAN / GTIN 4047109072541
copia
Codice del produttore H54 52150.1082
copia
Produttore Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
145
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
145
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
130
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
80
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
70
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
65
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
55
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
55
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
40
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
40
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
25
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
45
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Materiale di taglio = BK 82.
A partire dalla Dimensione 5 con adduzione interna del lubrorefrigerante. Per i diametri più piccoli, l'adduzione del lubrorefrigerante avviene mediante il supporto.