• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di viti per inserti di ricambio 10 pz, Modello: 1

Codice art.: 237606 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Trasmissione T7
Filettatura M2,5
Lunghezza complessiva 6 mm
Coppia di serraggio 0,9 Nm
Tipo di prodotto Vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237606 1
EAN / GTIN 4062406243364
Codice del produttore 237606 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Set di 10 viti per inserti di ricambio adatte per: 237501
237513