• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Testina ⌀ 9,75-152,1 mm, Attacco: ER40

Codice art.: 237513 ER40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco ER40
Norma ISO 15488-B
⌀ Esterno D1 63 mm
Lunghezza utile L1 50,5 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237513 ER40
EAN / GTIN 4045197608581
Codice del produttore 237513 ER40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Vite per inserti n. art. 219805.

Nota:

Portainserti n. art. 237531 per ampliamento al ⌀ del campo da 105,75 a 119,1 mm (fino a 132,1 con adattatore n. art. 237534).
Portainserti n. art. 237532 per ampliamento al ⌀ del campo da 125,75 a 139,1 mm (fino a 152,1 con adattatore n. art. 237534).

Warning:

Uso previsto
  • Per fori di grande precisione dimensionale con tolleranze minime e un’elevata qualità delle superfici, con un campo di Ø compreso fra 86 e 302 mm.
  • Massima velocità di taglio: 300 m/min. Ridurre la velocità di taglio in base alla lunghezza utensile.
  • Codice art. 237573: per fori con un campo di Ø compreso fra 242 e 402 mm.
  • Usare con attacco HW63.
  • Con inserti ISO modello CC..09T3.. (codice art. 237697 e 237698).
  • Utilizzare solo con l’apposita vite per inserti codice art. 239805.
  • Per uso industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non utilizzare come punte a inserti.