Sada náhradních šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná, Typ: 1

Artiklové číslo: 237606 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek
10 ks
Jmenovitá délka L
6 mm
Rozměr závitu d1
M2,5
Profil pohonu
TORX® vnitřní
Velikost pohonu
T7
Provedení stopky
Plný závit
Obsah
Sada / sortiment
Druh produktu
Nespecifikovaný šroub
Druh závitu
M
Celková délka L2
6 mm
Doporučený utahovací moment max.
0,9 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237606 1
EAN / GTIN 4062406243364
Číslo výrobce 237606 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sada náhradních šroubů pro vyměnitelné destičky 10 dílná vhodné pro: 237501
237513