Jeu de vis de rechange pour plaquettes 10 pièces, Type: 1

Réf.: 237606 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 10 pc.
Longueur nominale L 6 mm
Taille de filetage d1 M2,5
Profil d’entraînement TORX® femelle
Taille d’empreinte T7
Type de queue filetage total
Sommaire jeu / Assortiment
Type de produit vis non spécifiée
Type de filetage M
Longueur totale L2 6 mm
Couple de serrage recommandé max. 0,9 Nm

Identification et classification

Référence article 237606 1
EAN / GTIN 4062406243364
Réf. fabricant 237606 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Realización:

Juego de 10 piezas de recambio de tornillos para plaquitas, adecuados para: 237501
237513