Varateräpalaruuvisarja 10-os., Tyyppi: 1

Tuote nro.: 237606 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö T7
Kierre M2,5
Kokonaispituus 6 mm
Kiristysmomentti 0,9 Nm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 237606 1
EAN / GTIN 4062406243364
Valmistajan numero 237606 1
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Kuvaus:

Varateräpalaruuvisarja 10 osaa, soveltuu: 237501
237513