{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Detalių skaičius | 10 vnt. | |
| Nominalusis ilgis L | 6 mm | |
| Sriegio dydis d1 | M2,5 | |
| Pavaros profilis | TORX® vidinis | |
| Pavaros dydis | T7 | |
| Koto modelis | Pilnas sriegis | |
| Turinys | rinkinys / asortimentas | |
| Produkto rūšis | varžtas nespec. | |
| Sriegio tipas | M | |
| Bendras ilgis L2 | 6 mm | |
| Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. | 0,9 Nm |
| Produkto numeris | 237606 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406243364 | |
| Gamintojo numeris | 237606 1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |