Náhradná súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10 ks, Typ: 1

Č. pol.: 237606 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohon T7
Závit M2,5
Celková dĺžka 6 mm
Uťahovací moment 0,9 Nm
Druh produktu Skrutka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 237606 1
EAN/GTIN 4062406243364
Číslo výrobcu 237606 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Náhradná súprava skrutiek pre otocné platnicky 10 dielna vhodná pre: 237501
237513

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka