Tartalék váltólapka csavar készlet 10 darabos, Típus: 1

Cikkszám: 237606 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil T7
Menet M2,5
Teljes hossz 6 mm
Meghúzási nyomaték 0,9 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 237606 1
EAN / GTIN 4062406243364
Gyártó száma 237606 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Tartalék váltólapka csavar készlet 10 db, alkalmazható: 237501
237513