• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Punta a inserti Komet KUB Pentron® con codolo cilindrico, per inserti SOGX

Codice art.: 236602 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Serie KUB Pentron®
Herstellerbezeichnung KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL02001015
Aufnahmeform mit Längsnut
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0200 mm
Durchmesser Schaft 20 mm
Länge Schaft 50 mm
Schneidendurchmesser, min. 16 mm
Spannutenlänge 92 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 0,24 mm
Anzahl Schneiden, gesamt 2
Drallwinkel 10 Grad
Winkel, 1. Stufe 90 Grad
Führungselemente ohne Führungselemente
Trennstellenkodierung Schneidplatte SO0402043N
Bezeichnung Schneidplatte SOGX 040204 10-...
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 96 mm
Nutzlänge 80 mm
Länge gesamt 146 mm
Gewicht 170 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Inhalt Einzelteil

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236602 16
EAN / GTIN 4047109206434
Codice del produttore U45 01600
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Izvedba:

  • Največja zmogljivost in življenjska doba zaradi optimalne trdnosti osnovnega telesa in specialne obdelave površine.
  • Najboljša točnost mer pri najtežjih pogojih vrtanja.
  • Manjši stroški skladiščenja zaradi identičnih notranjih in zunanjih obračalnih ploščic.
  • Vrtanje z zamikom glede na os je mogoče do vmax= 0,25 mm. Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni ⌀ = D + 0,5 mm.

Toleranca izvrtine: D − 0,1/+ 0,35

Uporaba:

  • Pri ekstremnih obdelovalnih pogojih.

Z obračalnimi ploščicami art. 236605236610.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).

Priporočilo:

Pri navrtanju zmanjšajte podajanje na 70 %.

Opomba:

Izvedba 2 × D in 3 × D z držalom ABS® ter colske velikosti so dobavljive po ponudbi.
Izvedba s PSC-držalom dobavljiva po ponudbi.