{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 040204-01 | |
| Serija | KUB Pentron® | |
| Oznaka | 10-010 | |
| Zvrst | BK8425 | |
| Tip | Uni | |
| Rezalni material | HM | |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje |
| Številka izdelka | 236605 10-010 | |
| EAN/GTIN | 4047109204300 | |
| Številka proizvajalca | W80 10010.048425 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |