{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Denominazione originale prodotto | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL03201015 | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0320 mm | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Diametro codolo | 32 mm | |
| Lunghezza codolo | 60 mm | |
| Diametro tagliente, min. | 30 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli | 169 mm | |
| Distanza dai bordi alla punta dei taglienti | 0,48 mm | |
| Numero totale di taglienti | 2 | |
| Angolo di spoglia | 10 grado | |
| Angolo, 1° livello | 180 grado | |
| Elementi di guida | Senza elementi di guida | |
| Spessore inserto | 3 mm | |
| Tipo di fissaggio inserto | S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro) | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | SO09T3083N | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 | SO09T3083N | |
| Designazione inserto | SOGX 09T308 28-... | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 173 mm | |
| Lunghezza utile | 150 mm | |
| Lunghezza complessiva | 233 mm | |
| Peso | 750 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Normativa | DIN 4000-86 | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti per inserti per taglio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 236602 30 | |
| EAN / GTIN | 4047109190498 | |
| Codice del produttore | U45 23000 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |