• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Punta a inserti Komet KUB Pentron® con codolo cilindrico, per inserti SOGX

Codice art.: 236602 44
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Through-coolant yes
Entry of cooling lubricant with cooling lubricant entry, axially concentric
Escape of cooling lubricant with cooling lubricant exit, axially concentric
Cooling lubricant yes
Series KUB Pentron®
Manufacturer’s designation KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Interface position on the machine
Holder type Plain shank
Interface coding ZYL04001015
Holder shape plain shank
Holder version metric
Holder size, metric 0400 mm
Type of mounting spigot
Shank diameter 40 mm
Shank length 68 mm
Cutter diameter, min. 44 mm
Flute length 246 mm
Distance from cutter corner to cutter tip 0.87 mm
Number of cutting edges, total 2
Twist angle 10 degrees
Angle, 1st step 180 degrees
Guide elements without guide elements
Insert thickness 5 mm
Type of fastening for insert S (with counterbore screwed through hole)
Interface coding for insert SO1305083N
Interface coding for insert according to ISO TS 13399-60 SO1305083N
Insert designation SOGX 130508 46-...
Interface joint 1
Gauge length 250 mm
Usable length 220 mm
Overall length 318 mm
Weight 1,850 g
Cutting direction right-hand cutting
Standard DIN 4000-86
Machining method drilling into solid material
Machining strategy HPC
Type of product indexable drill for cutter inserts
Content single part

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236602 44
EAN / GTIN 4047109205826
Codice del produttore U45 34400
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Germany, www.kometgroup.com

Descrizione

Version:

  • Very high performance and long tool life thanks to optimised base body strength and special surface treatment.
  • Best dimensional accuracy under very difficult drilling conditions.
  • Stock costs reduced because internal and external inserts are identical.
  • Offset-axis drilling is possible up to Vmax = 0.25 mm. Maximum ⌀ = D + 0.5 mm achievable by offsetting.

Bore tolerance: ⌀D − 0.1 / + 0.35

Application:

  • Under extreme machining conditions.

With indexable inserts No. 236605236610.

Supplied with:

Clamp screws (without indexable inserts).

Recommendation:

When spot-drilling reduce the feed rate by 70 %.

Note:

Version 2×D and 3×D with ABS® also available on request in imperial sizes.
Version with PSC shank available on request.