• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Punta a inserti Komet KUB Pentron® con codolo cilindrico, per inserti SOGX

Codice art.: 236602 18
Sconto
613,20 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 27 set 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Pentron®
Numero totale di taglienti 2
Diametro tagliente, min. Dc 18 mm
Lunghezza complessiva L 163 mm
Lunghezza utile L1 90 mm
Sporgenza A 107 mm
Diametro codolo DS 25 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Posizione delle interfacce Lato macchina
Codifica punti di attacco ZYL02501015
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0250 mm
Lunghezza codolo LS 56 mm
Lubrorefrigerante sì
Denominazione originale prodotto KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Lunghezza scanalatura per trucioli 103 mm
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 0,25 mm
Angolo di spoglia 10 grado
Angolo, 1° livello 90 grado
Elementi di guida Senza elementi di guida
Interfaccia Attacco 1
Codifica punti di attacco dell´inserto SO0502043N
Designazione inserto SOGX 050204 12
Peso 270 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto Punta a inserti per inserti per taglio
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 5×D

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236602 18
EAN / GTIN 4047109190436
Codice del produttore U45 11800
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Massime prestazioni e durata grazie alla resistenza ottimale del corpo base e al trattamento speciale della superficie.
  • Ottima stabilità dimensionale con condizioni di foratura difficili.
  • Magazzinaggio a costi ridotti grazie agli inserti interni ed esterni identici.
  • Foratura fuori asse consentita fino a Vmax= 0,25 mm. ⌀ massimo raggiungibile tramite modulazione = D + 0,5 mm.

Tolleranza del foro: ⌀D − 0,1 / + 0,35

Uso:

  • Per situazioni di lavorazione estreme.

Con inserti n. art. 236605 − 236610.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Raccomandazioni:

Durante la foratura ridurre l'avanzamento al 70%.

Nota:

Esecuzioni 2×D e 3×D disponibili con codolo in ABS® e nelle dimensioni in pollici a richiesta.
Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.