Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Komet KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile cu coadă cilindrică, pentru plăcuţe amovibile SOGX

Cod articol.: 236602 16

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Pentron®
Număr de muchii de tăiere, total 1
Diametru de tăiere, min. Dc 16 mm
Lungimea totală L 146 mm
Lungime utilă L1 80 mm
Lungime activă A 96 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Coadă cilindrică
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ZYL02001015
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0200 mm
Lungimea tijei LS 50 mm
Lungimea canalelor de aşchii 92 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,24 mm
Unghi de răsucire 10 grad
Unghi, prima etapă 180 grad
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SO0402043N
Denumire Inserție de tăiere SOGX 040204 10
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 170 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe

Identificare și clasificare

Cod articol 236602 16
EAN / GTIN 4047109206434
Număr producător U45 01600
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

  • Cea mai înaltă performanță și durabilitate foarte mare datorită rezistenței optime a corpului de bază și tratamentului special al suprafeței.
  • Cea mai bună acuratețe dimensională în cele mai dificile condiții de găurire.
  • Costuri reduse de depozitare datorită plăcuțelor amovibile exterioare și interioare identice.
  • Este posibilă găurirea cu decalaj al axei până la Vmax= 0,25 mm. ⌀ maxim = D + 0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.

Toleranţa alezajului: ⌀D − 0,1 / + 0,35

Aplicaţie:

  • Pentru condiţii extreme de prelucrare.

Cu plăcuţe amovibile Cod 236605 – 236610.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

Recomandare:

La străpungere, reduceţi avansul la 70%.

Notă:

Execuţie 2×D şi 3×D cu coadă ABS®, livrabil şi în dimensiuni în inch, la cerere.
Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.