• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Punta a inserti Komet KUB Pentron® con codolo cilindrico, per inserti SOGX

Codice art.: 236602 37
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Serie KUB Pentron®
Denominazione originale prodotto KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL04001015
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0400 mm
Tipo di attacco Attacco
Diametro codolo 40 mm
Lunghezza codolo 68 mm
Diametro tagliente, min. 37 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli 208 mm
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 0,73 mm
Numero totale di taglienti 2
Angolo di spoglia 10 grado
Angolo, 1° livello 180 grado
Elementi di guida Senza elementi di guida
Spessore inserto 4 mm
Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto SO1104083N
Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 SO1104083N
Designazione inserto SOGX 110408 38-...
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 212 mm
Lunghezza utile 185 mm
Lunghezza complessiva 280 mm
Peso 1.340 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Normativa DIN 4000-86
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto Punta a inserti per inserti per taglio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236602 37
EAN / GTIN 4047109199958
Codice del produttore U45 33700
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Massime prestazioni e durata grazie alla resistenza ottimale del corpo base e al trattamento speciale della superficie.
  • Ottima stabilità dimensionale con condizioni di foratura difficili.
  • Magazzinaggio a costi ridotti grazie agli inserti interni ed esterni identici.
  • Foratura fuori asse consentita fino a Vmax= 0,25 mm. ⌀ massimo raggiungibile tramite modulazione = D + 0,5 mm.

Tolleranza del foro: ⌀D − 0,1 / + 0,35

Uso:

  • Per situazioni di lavorazione estreme.

Con inserti n. art. 236605236610.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Raccomandazioni:

Durante la foratura ridurre l'avanzamento al 70%.

Nota:

Esecuzioni 2×D e 3×D disponibili con codolo in ABS® e nelle dimensioni in pollici a richiesta.
Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.