{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Denominazione originale prodotto | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL04001015 | |
| Modulo di attacco | Superficie di serraggio diritta | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0400 mm | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Diametro codolo | 40 mm | |
| Lunghezza codolo | 68 mm | |
| Diametro tagliente, min. | 40 mm | |
| Distanza dai bordi alla punta dei taglienti | 0,8 mm | |
| Numero totale di taglienti | 2 | |
| Angolo di spoglia | 10 grado | |
| Angolo, 1° livello | 90 grado | |
| Elementi di guida | Senza elementi di guida | |
| Designazione inserto | SOGX 120408 42-... | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 228 mm | |
| Lunghezza utile | 200 mm | |
| Lunghezza complessiva | 296 mm | |
| Peso | 1.520 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti per inserti per taglio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 236602 40 | |
| EAN / GTIN | 4047109205802 | |
| Codice del produttore | U45 34000 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |