Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3, Impronta Torx Plus®: 8IP

Codice art.: 674252 8IP
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    3,61 € / 1 articolo
  • da 10 articoli
    3,01 € / 1 articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.273 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx Plus® Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Uscita Per viti con poligono interno TORX PLUS®
Materiale acciaio speciale / lega speciale
Lunghezza complessiva L 50 mm
Lunghezza lama l1 50 mm
Normativa DIN ISO 1173
Serie PrecisionBits
Per l´uso con macchina si
Dimensioni del motore, Attacco per bit E 6,3
Attacco grande, Per viti con poligono interno TORX PLUS® 8IP
Tipo di prodotto Bit/lame
Set no
Trasmissione Attacco per bit
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 674252 8IP
EAN / GTIN 7610733221370
Codice del produttore PB E6.401/8

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.

Uso:

Per tutte le viti del tipo Torx Plus® per carichi pesanti. Le viti Torx Plus® vengono utilizzate molto per il fissaggio di inserti o trasmissioni.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Acciaio speciale ad alta resistenza, particolarmente tenace e di elevata durezza.