Raschietto universale SoftFinish® 27.5 mm ()

Codice art.: 23159
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
Codice articolo 23159
EAN / GTIN 4010995231590
Codice del produttore 23159
Numero-L L60070 642
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Per la facile eliminazione di residui di guarnizioni, vernici, colla ed etichette.
  • Facile rimozione di residui di guarnizioni o collante grazie alla lama di alta qualità
  • Lavoro ergonomico – raccomandato dai medici e terapeuti dell'associazione tedesca AGR
  • Incl. 10 lame di ricambio

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 36
  • Lunghezza totale (mm): 166.5
  • Larghezza raschietto (mm): 13
  • Lunghezza lama visibile (mm): 27.5
  • con batteria / batteria ricaricabile: No