Rascador universal SoftFinish® 27.5 mm

Número de artículo: 23159
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 23159
EAN / GTIN 4010995231590
Número del fabricante 23159
Número L L60070 642
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Elimina materiales de sellado, restos de cola, cintas, etiquetas.
  • Eliminación sencilla de restos de sellador y adhesivo gracias a la cuchilla de alta calidad
  • Trabajo ergonómico - recomendado por médicos y terapeutas alemanes de la AGR
  • Incluye 10 cuchillas de repuesto

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro del mango (mm): 36 mm
  • Longitud Total (mm): 166.5 mm
  • Ancho del rascador (mm): 13 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 27.5 mm
  • con batería / batería recargable: No