Universeelschraper SoftFinish 27.5 mm

Artikelnummer: 23159
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 23159
EAN/GTIN 4010995231590
Nummer fabrikant 23159
L-nummer L60070 642
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor het moeiteloos verwijderen van pakking-, verf- en lijmresten, stickers en vignetten.
  • Gemakkelijk verwijderen van kit- en lijmresten dankzij de hoogwaardige schacht
  • Ergonomisch werken – Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen
  • Incl. 10 reservemessen

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Handgreepdiameter (mm): 36 mm
  • Totale lengte (mm): 166.5 mm
  • Schraapstaalbreedte (mm): 13 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 27.5 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee