• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalschaber SoftFinish® 27,5 mm

Artikel-Nr.: 23159
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 23159
EAN / GTIN 4010995231590
Herstellernummer 23159
L-Nummer L60070 642
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Zum mühelosen Entfernen von Dichtungs-, Farb-, Kleberesten, Etiketten und Vignetten.
  • Einfaches Entfernen von Dichtungs- und Kleberesten dank hochwertiger Klinge
  • Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
  • Inkl. 10 Ersatzklingen
Für das Entfernen von Dichtungs- und Kleberesten auf harten Oberflächen darf ein Schaber in der Werkzeugausrüstung nicht fehlen. Der Universalschaber von Wiha ist hierfür die optimale Wahl. Das robuste Werkzeug liegt dank dem ergonomischen SoftFinish® Griff gut in der Hand. Zudem wird eine optimale Führung der messerscharfen Klinge gewährleistet. Die hochwertig verarbeitete Klinge ist 13 mm breit und dank ihrer rechteckigen Form ideal für das Arbeiten an Kanten und Ecken. Ist eine Klinge stumpf, kann sie mit wenigen Handgriffen problemlos ausgewechselt werden. Universalschaber inkl. 1 Klinge.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Griffdurchmesser (mm): 36 mm
  • Gesamtlänge (mm): 166.5 mm
  • Breite Schaber (mm): 13 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 27.5 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein