Univerzálny škrabák SoftFinish 27.5 mm

Č. pol.: 23159
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 23159
EAN/GTIN 4010995231590
Číslo výrobcu 23159
Číslo L L60070 642
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použitie: Pre ľahké odstránenie tesnenia, farby, zvyškov lepidla, štítkov a diaľničných známok.
  • Jednoduché odstránenie zvyškov tesnenia a lepidla vďaka kvalitnej čepeli
  • Ergonomická práca - odporúčané nemeckými lekármi a terapeutmi AGR
  • vrátane 10 náhradné čepele
Pri odstraňovaní zvyškov tesnenia a lepidiel na tvrdých povrchoch nesmie chýbať škrabka v zariadení náradia. Univerzálny škrabák od spoločnosti Wiha je ideálnou voľbou pre tento účel. Robustný nástroj sa vďaka ergonomickej rukoväti SoftFinish® dobre drží v ruke. Okrem toho je zabezpečené optimálne vedenie ostrej čepele. Kvalitná čepeľ je široká 13 mm a vďaka svojmu obdĺžnikovému tvaru je ideálna na prácu na okrajoch a rohoch. Ak je čepeľ tupá, môže byť ľahko vymenená v niekoľkých jednoduchých krokoch. Univerzálny škrabák vrátane 1 čepelí.

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • Priemer rukoväte (mm): 36 mm
  • celková dĺžka (mm): 166,5 mm
  • šírka Škrabka (mm): 13 mm
  • Dĺžka ostria viditeľná (mm): 27,5 mm
  • S batériou / akumulátor: nie