Rascador universal SoftFinish® 27.5 mm

N.º do artigo: 23159
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 23159
EAN/GTIN 4010995231590
Número do fabricante 23159
Número L L60070 642
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Aplicación: Elimina materiales de sellado, restos de cola, cintas, etiquetas.
  • Eliminación sencilla de restos de sellador y adhesivo gracias a la cuchilla de alta calidad
  • Trabajo ergonómico - recomendado por médicos y terapeutas alemanes de la AGR
  • Incluye 10 cuchillas de repuesto

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro del mango (mm): 36 mm
  • Longitud Total (mm): 166.5 mm
  • Ancho del rascador (mm): 13 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 27.5 mm
  • con batería / batería recargable: No