Univerzální škrabka SoftFinish 27.5 mm

Artiklové číslo: 23159
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 23159
EAN / GTIN 4010995231590
Číslo výrobce 23159
L-číslo L60070 642
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: K snadnému odstranění zbytků těsnění, barvy, lepidla, etiket a vinět
  • V nástrojovém vybavení nesmí chybět škrabka pro odstranění zbytků tmelů a lepidel z tvrdých povrchů
  • Univkszální škrabka Wiha je ideální volbou pro tyto případy
  • Robustní nástroj padne dobře do ruky díky ksgonomické rukojeti SoftFinish
  • Navíc zajišťuje optimální vedení čepele ostré jako břitva
  • Neobyčejně kvalitně zpracovaná čepel je 13 mm široká a díky pravoúhlému tvaru je ideální pro práce na hranách a v rozích
  • Pokud se čepel ztupí, lze ji několika málo pohyby snadno vyměnit
  • Sada obsahuje kromě univkszálního škrabáku také 10 výměnných čepelí

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Průměr rukojeti (mm): 36 mm
  • Celková délka (mm): 166.5 mm
  • Šířka škrabky (mm): 13 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 27.5 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne