• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

PCHPLS 25-34 Utensili con stelo perpendicolare, per lavorazione vicino all'albero centrale lungo, che montano inserti pentagonali

Codice art.: 2302472
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Lubrorefrigerante no
Serie PENTACUT
Profondità di taglio max. 5 mm
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Tipo di prodotto Cartuccia
Larghezza gola 4 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di impiego a sinistra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2302472
EAN / GTIN 7291075322002
Codice del produttore 2302472
Numero-L L23920 1382

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.39 mm, Overall Length (OAL) 135.35 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.39 mm
  • Overall Length (OAL) 135.35 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "PENTACUT" Visualizza tutto