PCHPRS 19-34 Utensili con stelo perpendicolare, per lavorazione vicino all'albero centrale lungo, che montano inserti pentagonali

Codice art.: 2302823
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Lubrorefrigerante no
Serie PENTACUT
Profondità di taglio max. 5,004 mm
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Tipo di prodotto Cartuccia
Larghezza gola 3,988 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di impiego a destra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2302823
EAN / GTIN 7291075323269
Codice del produttore 2302823
Numero-L L23920 1151

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.197″ ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.157″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.094″ ,Overall Length (OAL) 5″

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN): 0.87″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.197″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.157″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.094″
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Altezza stelo (H): 3/4″
  • Profondità stelo (B): 3/4″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "PENTACUT" Visualizza tutto