PCHPLS 25-34 Nástroje s kolmou stopkou, na které se nasazují pětihranné destičky pro obrábění vedle dlouhých středových hřídelí

Artiklové číslo: 2302472
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Řada PENTACUT
Hloubka řezu max. tmax 5 mm
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Šířka upichování w 4 mm
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vlevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2302472
EAN / GTIN 7291075322002
Číslo výrobce 2302472
L-číslo L23920 1382

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 5 mm, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,39 mm, celková délka (OAL) 135,35 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.39 mm
  • Celková délka (OAL) 135.35 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm