PCHPLS 25-34 Bară de strunjire cu Plăcuţă cu 5 caneluri pentru prelucrarea pe tenoni lungi

Cod articol.: 2302472
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nu
Serie PENTACUT
Adâncime de tăiere max. tmax 5 mm
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lăţime de canelare w 4 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe stânga

Identificare și clasificare

Cod articol 2302472
EAN / GTIN 7291075322002
Număr producător 2302472
L-Număr L23920 1382

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu Plăcuţă cu 5 caneluri pentru prelucrarea pe tenoni lungi

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.39 mm
  • Lungime totală (OAL): 135.35 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm