Uchwyt zaciskowy z 5-ostrzowymi płytkami skrawającymi do obróbki długich czopów

Nr art.: 2302472
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria PENTACUT
Maks. głębokość cięcia tmax 5 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Szerokość skrawania w 4 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2302472
EAN / GTIN 7291075322002
Numer producenta 2302472
Numer L L23920 1382

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 5 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 4 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 2,39 mm, długość całkowita (OAL): 135,35 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 5 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 2,39 mm
  • Długość całkowita (OAL) 135,35 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm