• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCHPLS 25-34 Klemmhalter mit 5-schneidigen Schneideinsätzen zur Bearbeitung an langen Zapfen

Artikel-Nr.: 2302472
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Kühlschmierstoff nein
Serie PENTACUT
Schnitttiefe max. tmax 5 mm
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Schneidenträger
Stechbreite w 4 mm
axiales Stechen möglich ja
Einsatzart links

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2302472
EAN / GTIN 7291075322002
Herstellernummer 2302472
L-Nummer L23920 1382

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite max. (CWX) 4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.39 mm, Gesamtlänge (OAL) 135.35 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 4 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 2.39 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 135.35 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm