{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipi di lavorazione | Fresatura per spallamenti (FEC) | |
| Numero taglienti | 2 pz. | |
| Codice ISO | BDMT 11T308 ER-JS | |
| Tipo | PR1225 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Raggio di punta R | 0,8 mm | |
| Spessore inserto T | 3,97 mm | |
| Classe di tolleranza | M | |
| Rivestimento | PVD | |
| Per materiale | Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M) | |
| Angolo di spoglia normale (tagliente principale) | 15 gradi | |
| A umido min. | limitatamente adatta | |
| Profondità di taglio max., Contornatura | 5,5 mm | |
| Profondità di taglio max., Scanalature piene | 2 mm | |
| A umido max. | limitatamente adatta | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Aria | idonea | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | BDMT 11T308 ER-JS | |
| Forma di base | Romboide | |
| Spessore dell’inserto S | 3,97 mm | |
| Esecuzione dell’inserto | destro | |
| Lunghezza del tagliente l | 11,388 mm | |
| Angolo al vertice | 82 gradi | |
| Angolo di regolazione | 90 gradi | |
| Profondità di taglio ap, min. | 0,1 mm | |
| Profondità di taglio utilizzo | Scanalature piene; Contornatura | |
| Avanzamento per dente min. fz | 0,07 mm | |
| Avanzamento per dente max. fz | 0,11 mm | |
| Materiale da lavorare, specifico per il produttore | M (acciaio inox); P (acciaio) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | PR1225 | |
| Tipo di fissaggio inserto | S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro) | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | BDMT 11T3 | |
| Designazione inserto | BDMT 11T308 ER-JS | |
| Tipo di prodotto | Inserto | |
| Con codice ISO | sì | |
| Verso di inserimento | destro | |
| Tipo di fissaggio | Foro | |
| Rompitruciolo | sì | |
| Esecuzione taglienti | Arrotondato (E) | |
| Numero di opzioni di utilizzo | 2 pz. | |
| Peso | 3 g | |
| Contenuto | parte singola | |
| Fattore di correzione fz | 2,5 |
| Codice articolo | 227357 INOX | |
| EAN / GTIN | 4960664609338 | |
| Codice del produttore | TKB00356 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |