{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC) | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| ISO-Code | BDMT 11T308 ER-JS | |
| Sorte | PR1225 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Eckenradius R | 0,8 mm | |
| Schneidplattendicke T | 3,97 mm | |
| Toleranzklasse | M | |
| Beschichtung | PVD | |
| geeignet für Material | Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 15 Grad | |
| nass min. | bedingt geeignet | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 5,5 mm | |
| Schnitttiefe max., Vollnuten | 2 mm | |
| nass max. | bedingt geeignet | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Luft | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | BDMT 11T308 ER-JS | |
| Grundform | rhomboidisch | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,97 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Länge Schneidkante l | 11,388 mm | |
| Eckenwinkel | 82 Grad | |
| Einstellwinkel | 90 Grad | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,1 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Vollnuten; Besäumen | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,07 mm | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,11 mm | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | PR1225 | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | BDMT 11T3 | |
| Bezeichnung Schneidplatte | BDMT 11T308 ER-JS | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 2 St. | |
| Gewicht | 3 g | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 227357 INOX | |
| EAN / GTIN | 4960664609338 | |
| Herstellernummer | TKB00356 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |