{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Procédé d’usinage | dressage (FEC) | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Code ISO | BDMT 11T308 ER-JS | |
| Nuance | PR1225 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Rayon d’angle R | 0,8 mm | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,97 mm | |
| Classe de tolérance | M | |
| Revêtement | PVD | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M) | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 15 degrés | |
| Av. arrosage min. | moyennement adaptée | |
| Profondeur de coupe max., chanfreinage | 5,5 mm | |
| Profondeur de coupe max., rainures pleines | 2 mm | |
| Av. arrosage max. | moyennement adaptée | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | BDMT 11T308 ER-JS | |
| Forme de base | rhomboïde | |
| Epaisseur plaquette S | 3,97 mm | |
| Exécution de la plaquette | droite | |
| Longueur arête de coupe l | 11,388 mm | |
| Angle de pointe | 82 degrés | |
| Angle d’attaque | 90 degrés | |
| Profondeur de coupe ap, min. | 0,1 mm | |
| Profondeur de coupe application | rainures pleines; chanfreinage | |
| Avance par dent min. fz | 0,07 mm | |
| Avance par dent max. fz | 0,11 mm | |
| Groupe d’usinage, spécifique au fabricant | INOX | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | PR1225 | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | BDMT 11T3 | |
| Désignation de la plaquette | BDMT 11T308 ER-JS | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arrondi (E) | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 2 pc. | |
| Poids | 3 g | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 227357 INOX | |
| EAN / GTIN | 4960664609338 | |
| Réf. fabricant | TKB00356 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |