Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de corte de fresado BDMT 11T308 ER-JS, para fresas angulares, PR1225

Número de artículo: 227357 INOX
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Cantidad de cortes 2 ud.
Código ISO BDMT 11T308 ER-JS
Clase PR1225
Material de corte MD
Radio angular R 0,8 mm
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Clase de tolerancia M
Recubrimiento PVD
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 15 grados
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 5,5 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 2 mm
Húmedo máximo adecuado con restricciones
Procesamiento en seco adecuado
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante BDMT 11T308 ER-JS
Forma básica Rombos
Grosor de la placa de corte S 3,97 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Longitud del filo de corte l 11,388 mm
Ángulo en punta de rincón 82 grados
Ángulo de ajuste 90 grados
Profundidad de corte ap, mín. 0,1 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral
Avance por diente mín. fz 0,07 mm
Avance por diente máx. fz 0,11 mm
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante INOX
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante PR1225
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte BDMT 11T3
Designación plaquita de corte BDMT 11T308 ER-JS
Tipo de producto Plaquita de corte
con código ISO sí
Dirección de uso derecha
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Ejecución del filo Redondeado (E)
Número de opciones de uso 2 ud.
Peso 3 g
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 227357 INOX
EAN / GTIN 4960664609338
Número del fabricante TKB00356
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D. 90° exactos hasta ap = 5,5 mm.