{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | BDMT 11T308 ER-JS PR1225 | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | primerno | |
| Osnovna oblika | rombasto | |
| Široka rezalna plošča B | 6,7 mm | |
| Debelina rezalne plošče S | 3,97 mm | |
| Dolžina rezilne ploščice L | 11,39 mm | |
| Izvedba rezilne ploščice | nevtralna | |
| Dolžina rezilnega roba l | 11,39 mm | |
| Radij kota R | 0,8 mm | |
| Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
| Kotnik | 80 stopinj | |
| cepilni kot | 18 stopinj | |
| Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) | 18 stopinj | |
| Koda ISO | BDMT 11T308 ER-JS | |
| Rezalni material | HM | |
| Odrezovalna skupina | M (nerjaveče jeklo) | |
| Skupina uporabe orodij | JS | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | PR1225 | |
| Prevleka | PVD | |
| Zvrst | PR1225 | |
| Debelina rezalne plošče T | 3,97 mm | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino) | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | BDMT 11T308 ER-JS | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 | BDMT 11T308 ER-JS | |
| Opis rezalne plošče | BDMT 11T308 ER-JS | |
| vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Število rezil | 2 kos | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Primerno za material | nerjavno jeklo (M) | |
| Tolerančni razred | M | |
| Postopek obdelave | kotno rezkanje (FEC) | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava | |
| Vrsta pritrditve | Izvrtina | |
| Lomilec odrezkov | da | |
| Izvedba rezila | zaobljeno (E) | |
| Rezalni pogoji | neprekinjeno | |
| Masa | 3 g | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Korekcijski faktor fz | 2,5 |
| Številka izdelka | 227357 INOX | |
| EAN/GTIN | 4960664609338 | |
| Številka proizvajalca | TKB00356 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |