{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC) | |
| Antal skær | 2 stk. | |
| ISO-kode | BDMT 11T308 ER-JS | |
| Type | PR1225 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Hjørneradius R | 0,8 mm | |
| Skærepladetykkelse T | 3,97 mm | |
| Toleranceklasse | M | |
| Belægning | PVD | |
| Egnet til materiale | rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 15 grader | |
| Våd, minimal | betinget egnet | |
| Skæredybde maks., Beskæring | 5,5 mm | |
| Skæredybde maks., Helnot | 2 mm | |
| Våd, maksimal | betinget egnet | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Luft | egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | BDMT 11T308 ER-JS | |
| Basisform | rombeformet | |
| Tykkelse, skæreplatte S | 3,97 mm | |
| Udførelse, skæreplatte | højre | |
| Længde, skærekant l | 11,388 mm | |
| Hjørnevinkel | 82 grader | |
| Indstillingsvinkel | 90 grader | |
| Skæredybde ap, min. | 0,1 mm | |
| Skæredybde, anvendelse | Helnot; Beskæring | |
| Tilspænding pr. tand min. fz | 0,07 mm | |
| Tilspænding pr. tand maks. fz | 0,11 mm | |
| Spåntagningsgruppe, producentspecifik | INOX | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | PR1225 | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | BDMT 11T3 | |
| Beskrivelse, skæreplade | BDMT 11T308 ER-JS | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Indsatsretning | højre | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | afrundet (E) | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 2 stk. | |
| Vægt | 3 g | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 227357 INOX | |
| EAN/GTIN | 4960664609338 | |
| Producentnummer | TKB00356 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |