• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Keičiama frezavimo plokštelė BDMT 11T308 ER-JS, cilindrinėms frezoms, PR1225

Prekės Nr.: 227357 INOX
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 10 vienetai
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
ISO-Code BDMT 11T308 ER-JS
Rūšis PR1225
Įrankio medžiaga HM
Kampo spindulys R 0,8 mm
Pjovimo plokštės storis T 3,97 mm
Tolerancijos klasė M
Danga PVD
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M)
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 18 laipsniai
Gamintojo pavadinimas BDMT 11T308 ER-JS
Bazinė forma kvadrato formos
Pjovimo plokštės plotis B 6,7 mm
Pjovimo plokštės storis S 3,97 mm
Pjovimo briaunos ilgis l 11,388 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Kampų kampas 80 laipsniai
Pjovimo gylis maks. ap max 5,5 mm
Cutting depth ap, min. 0,1 mm
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas PR1225
Pjaustymo plokštelės žymuo BDMT 11T308 ER-JS
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo sąlygos pertraukiamas
Svoris 3 g
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 227357 INOX
EAN / GTIN 4960664609338
Gamintojo numeris TKB00356
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
140
INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
180
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D. Tiksliai 90° iki ap = 5,5 mm.