{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | DOVE-IQ-MILL | |
Codice ISO Inserto | SYHU 070400ADTN | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | IC810 | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento fz per dente | 0,25 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 8 | |
Geometria | ADTN | |
Spessore inserto E | 4,76 mm | |
Denominazione originale prodotto | IQ845 SYHU 070400ADTN IC810 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 222521 GGG | |
EAN / GTIN | 7291075311846 | |
Codice del produttore | 5668010 |