• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SYHU 070400ADN, IC830, Modello: INOX

Codice art.: 222517 INOX
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DOVE-IQ-MILL
Codice ISO Inserto SYHU 070400ADN
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo IC830
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,16 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Geometria ADN
Spessore inserto E 4,76 mm
Denominazione originale prodotto IQ845 SYHU 070400ADN IC830
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 222517 INOX
EAN / GTIN 7291075311839
Codice del produttore 5668009

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale con 8 taglienti. Notevole smusso di spianatura per qualità delle superfici elevate. Angolo di spoglia superiore positivo per una rottura ottimale dei trucioli.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,6 ... 1,0×D / ap max = 4,6 mm.
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.