• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

APKT 1604 PDTR, HB7525, Modello: UNI

Codice art.: 215758 UNI
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    11,84 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    9,87 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
5.385 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto APKT 1604 PDTR
Modello UNI
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7525
Materiale da taglio HM
Spessore inserti 4,76 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215758 UNI
EAN / GTIN 4067263499534
Codice del produttore 215758 UNI
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
295
Acciaio < 750 N/mm²
P
190
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
125
Acciaio < 1400 N/mm²
P
80
Acciaio < 55 HRC
H
55
Acciaio < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese da n. art. 215705 a 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati