• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

APKT 1604 PDTR, HB7525, Typ: UNI

Artiklové číslo: 215758 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    337,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    281,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 618 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění
Rohové frézování (FEC)
Počet břitů
2 ks
ISO kód
APKT 1604 PDTR
Typ
HB7525
Řezný materiál
TK
Rohový rádius R
0,8 mm
Toleranční třída
K
Povlak
CVD
vhodné pro materiál
Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K)
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana)
10 stupně
Hloubka řezu max., Obvodové frézování
16 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky
7 mm
Mokré maximální
omezené použití
Suché obrábění
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Základní tvar
Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S
4,76 mm
Provedení řezné destičky
pravý
Délka řezné hrany l
16,45 mm
Výška řezné hrany
4,76 mm
Rohový úhel
85 stupně
Šířka zkosení dřevotřískové desky C
0,14 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky
10 stupně
Úhel nastavení
90 stupně
Průměr Upevňovací díry
4,5 mm
Provedení lamače třísek
UNI
Hloubka řezu ap, min
0,2 mm
Hloubka řezu použití
Plné drážky; Obvodové frézování
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce
UNI
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HB7525
Způsob upevnění řezné destičky
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky
APKT 1604 PDTR
Označení řezné destičky
APKT 1604 PDTR
Druh produktu
Břitová destička
S kódem ISO
ano
Směr při použití
pravý
Způsob upevnění
Otvor
Lamač třísek
ano
Provedení řezné hrany
Sražená hrana (T)
Počet možností použití
2 ks
Hmotnost
7 g
Obsah
jednotlivý díl
Faktor korekce fz
2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215758 UNI
EAN / GTIN 4067263499534
Číslo výrobce 215758 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
295
Ocel < 750 N/mm²
P
190
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
125
Ocel < 1400 N/mm
P
80
Ocel < 55 HRC
H
55
Ocel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215705 až 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.